咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心硬质泡沫刻模,配套用于 Hainbuch 夹紧头
商品编号
970725
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970725 SK80
970725 TOP65
刀套数量
宽度
宽度,单位:G
抽屉的填充度,单位:G
深度
深度,单位:G
2
200mm
8
8×10
250mm
10
2
200mm
8
8×10
250mm
10
销售价 数量
 
289.46
289.46

商品详情

商品名称:空心硬质泡沫刻模,配套用于 Hainbuch 夹紧头
商品编号:970725 SK80
提示

规格尺寸 TOP65,也适用于 SK65。
技术说明

双色 PE 硬质泡沫刻模(煤黑色/灰色,空心),经过铣削,可个性化安装 Hainbuch 夹紧头。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。硬质泡沫刻模占据抽屉有效面积的 8×10G
技术参数
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
属性
刀套数量
2
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
抽屉的填充度,单位:G
8×10
深度
250mm
深度,单位:G
10
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加