咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有刀架的横向支承 适用于柜体/间隔宽度 30G
商品编号
971560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971560 C4
971560 C5
971560 C6
971560 C8
971560 HSK40
971560 HSK50
971560 HSK63
971560 HSK80
971560 HSK100
971560 SK30
971560 SK40
971560 SK50
971560 VDI20
971560 VDI30
971560 VDI40
刀套数量
深度
轴距 A
适用刀柄
高度
7
135mm
97mm
C4
54mm
7
135mm
97mm
C5
54mm
11
135mm
75mm
C6
54mm
6
135mm
104mm
C8
54mm
17
135mm
63mm
HSK 40
54mm
12
135mm
71mm
HSK 50
54mm
9
135mm
78mm
HSK 63
54mm
6
135mm
104mm
HSK 80
54mm
5
135mm
116mm
HSK 100
54mm
13
135mm
72mm
SK 30
54mm
11
135mm
76mm
SK 40
54mm
5
135mm
141mm
SK 50
54mm
19
135mm
55mm
VDI 20
54mm
13
135mm
71mm
VDI 30
54mm
12
135mm
75mm
VDI 40
54mm
销售价 数量
 
2150.53
2150.53
2150.53
2315.95
2490.64
2600.93
2435.50
2260.82
2187.29
2490.64
2315.95
1975.99
2417.13
2334.35
2315.95

商品详情

商品名称:带有刀架的横向支承 适用于柜体/间隔宽度 30G
商品编号:971560 SK50
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
适用于

安装至支承轨(编号 971525)。
柜体/间隔宽度 30G(宽度为 60G 的柜子具有 2 个分别为 30G 的间隔)。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
150kg
属性
刀套数量
5
深度
135mm
轴距 A
141mm
适用刀柄
SK 50
高度
54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加