咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 大容量柜,整套,带刀架 带视窗翼门
商品编号
971453
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971453 C4
971453 C5
971453 C6
971453 C8
971453 HSK40
971453 HSK50
971453 HSK63
971453 HSK80
971453 HSK100
971453 SK30
971453 SK40
971453 SK50
971453 VDI20
971453 VDI30
971453 VDI40
刀套数量
宽度
宽度,单位:G
支承导轨
有效高度
横架数量
深度
深度,单位:G
轴距 A
重量
高度
72
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
97mm
115kg
2000mm
72
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
97mm
115kg
2000mm
120
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
75mm
115kg
2000mm
64
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
104mm
115kg
2000mm
176
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
63mm
115kg
2000mm
168
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
71mm
115kg
2000mm
104
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
78mm
115kg
2000mm
64
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
104mm
115kg
2000mm
56
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
116mm
115kg
2000mm
160
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
72mm
115kg
2000mm
120
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
76mm
115kg
2000mm
48
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
141mm
115kg
2000mm
232
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
55mm
115kg
2000mm
152
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
71mm
115kg
2000mm
136
1000mm
40
2pair
1845mm
8
700mm
28
75mm
115kg
2000mm
销售价 数量
 
36491.64
36440.98
36083.57
38206.20
39140.64
40753.43
37696.97
36355.33
36100.97
37001.17
37815.74
33723.76
42078.08
37815.61
37815.90

商品详情

商品名称:CNC 大容量柜,整套,带刀架 带视窗翼门
商品编号:971453 SK50
颜色

柜体、支承轨和横向支承浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 大容量柜的搁板和配件,参见编号 942530 – 942573 和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,40×28G。带支承轨,可按照 25 mm 的间隔进行调节。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。最大承重量每对支承轨为 200 kg,每根横架为 150 kg。
供货范围

柜子配有支承轨(编号 971525,规格尺寸 28)和带有刀架的横向支承(编号 971570)。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
内侧柜体承重量
1000kg
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
刀套数量
48
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
支承导轨
2pair
有效高度
1845mm
横架数量
8
深度
700mm
深度,单位:G
28
轴距 A
141mm
重量
115kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加