咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 柜,整套,带有刀架, 带卷帘门
商品编号
971349
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用刀柄
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
971349 C4
971349 C5
971349 C6
971349 C8
971349 HSK40
971349 HSK50
971349 HSK63
971349 HSK80
971349 HSK100
971349 SK30
971349 SK40
971349 SK50
971349 VDI20
971349 VDI30
971349 VDI40
刀套数量
宽度
宽度,单位:G
支承导轨
横架数量
深度
深度,单位:G
轴距 A
重量
高度
54
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
97mm
126kg
2000mm
54
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
97mm
126kg
2000mm
90
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
75mm
126kg
2000mm
48
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
104mm
126kg
2000mm
132
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
63mm
126kg
2000mm
126
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
71mm
126kg
2000mm
78
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
78mm
126kg
2000mm
48
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
104mm
126kg
2000mm
42
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
116mm
126kg
2000mm
120
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
72mm
126kg
2000mm
90
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
75mm
126kg
2000mm
36
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
141mm
126kg
2000mm
174
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
55mm
126kg
2000mm
114
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
71mm
126kg
2000mm
102
1000mm
40
2pair
6
500mm
20
75mm
126kg
2000mm
销售价 数量
 
48377.78
48322.65
48065.32
49774.72
50528.32
51851.73
49370.34
48267.51
48083.70
48800.54
49462.24
46116.98
52917.79
49462.24
49462.24

商品详情

商品名称:CNC 柜,整套,带有刀架, 带卷帘门
商品编号:971349 SK50
提示

  • 用于系统箱柜的搁物板和配件,参见编号 957000 − 957100。
  • 分隔材料参见第 96 组。

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,40×20G。带支承轨,可按照 25 mm 的间隔进行调节。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。最大承重量每对支承轨为 200 kg,每根横架为 150 kg。
配有阳极电镀铝合金卷帘,不可配置颜色。
颜色

柜体、支承轨和横向支承浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
供货范围

柜子配有支承轨(编号 951525,规格尺寸 20)和带有刀架的横向支承(编号 971570)。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
内侧柜体承重量
1000kg
属性
刀套数量
36
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
支承导轨
2pair
横架数量
6
深度
500mm
深度,单位:G
20
轴距 A
141mm
重量
126kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加