咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔壁板,高度 481 mm,用于墙面安装
商品编号
955310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955310 920
955310 1420
955310 1920
宽度
高度
920mm
481mm
1420mm
481mm
1920mm
481mm
销售价 数量
 
1529.21
2049.52
2582.55

商品详情

商品名称:孔壁板,高度 481 mm,用于墙面安装
商品编号:955310 920
供货范围

附带用于固定到墙上的螺丝和膨胀螺丝。
技术说明

焊接在背面的加固筋条,用来进行墙装固定。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
应用

可以直接安装到墙上;在安装后,紧固螺钉将会被隐藏起来。对于大面积的墙装应用,孔壁板可以实现相互之间的无缝过渡。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
宽度
920mm
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加