咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有 Vario 基础固定器的 Multifix
商品编号
955340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
955340 240
955340 440
955340 940
955340 1440
宽度
承重量
有效宽度
重量
高度
240mm
20kg
234mm
0.8kg
90mm
440mm
20kg
434mm
1kg
90mm
940mm
20kg
934mm
2kg
90mm
1440mm
20kg
1434mm
3kg
90mm
销售价 数量
 
1084.45
1213.11
1378.55
1635.89

商品详情

商品名称:配有 Vario 基础固定器的 Multifix
商品编号:955340 940
提示

窄型规格的钩子和固定器仅有条件适用。
适用于

螺纹接合到混凝土墙或者木墙,钢板以及工作台面上。
技术说明

铝制多功能导轨。配合 GARANT Vario 底座(编号 955835)可以选择一定的角度(0 − 45°),将导轨安装到所需要的位置上。配套使用 Easyfix 挂钩和支架、开放式周转箱、磁性夹具和 Shadowboard 以及照明单元编号 928630(规格尺寸 940 以上)。通过安装额外的 Vario 底座(编号 955835)可以相应提高 Multifix 导轨的承重量 10 kg(最多 50 kg)。
供货范围

配套提供两个 Vario 底座,编号 955835。
属性
宽度
940mm
承重量
20kg
有效宽度
934mm
重量
2kg
高度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加