咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CNC 运输车 带全橡胶滚轮
商品编号
970046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
970046 452
970046 627
刀具托架数量(每一侧)
宽度
带有停车制动器的导向轮的数量
底面宽度
底面深度
支承轨道数量(每一侧)
最大承重量
有效宽度
没有停车制动器的固定滚轮的数量
深度
轮子材料
轮子直径
高度
4
500mm
2
500mm
800mm
2
400kg
452mm
2
800mm
全橡胶
160mm
1200mm
4
675mm
2
675mm
800mm
2
400kg
627mm
2
800mm
全橡胶
160mm
1200mm
销售价 数量
 
12848.05
15145.62

商品详情

商品名称:CNC 运输车 带全橡胶滚轮
商品编号:970046 452
颜色

基架和侧壁板煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

底架和上部结构采用钢板材质,侧壁板间隔 25 mm 开孔,用于安装支承轨道和刀具托架。各 2 个滚珠轴承的固定轮和(可以锁定的)导向轮(直径 160 mm)和 4 个大尺寸的推柄,在车间内可以确保台车在各个方向上安全可靠的移动。配套钢板材质的隔板(长度×宽度×深度 150×452×30 mm)。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
刀具托架数量(每一侧)
4
宽度
500mm
带有停车制动器的导向轮的数量
2
底面宽度
500mm
底面深度
800mm
支承轨道数量(每一侧)
2
最大承重量
400kg
有效宽度
452mm
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
深度
800mm
轮子材料
全橡胶
轮子直径
160mm
高度
1200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加