咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防滑纹橡胶垫,用于抽屉
商品编号
951910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
尺寸,单位 G
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951910 12X20
951910 16X16
951910 20X16
951910 20X20
951910 20X24
951910 26X16
951910 26X20
951910 26X24
951910 36X16
951910 36X20
951910 36X24
951910 46X24
951910 56X24
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
配套适用的抽屉,单位 G
300mm
12
500mm
20
12×20G
400mm
16
400mm
16
16×16G
500mm
20
400mm
16
20×16G
20
500mm
20
500mm
20
600mm
24
20×24G
650mm
26
400mm
16
26×16G
650mm
26
500mm
20
26×20G
650mm
26
600mm
24
26×24G
900mm
36
400mm
16
36×16G
900mm
36
500mm
20
36×20G
900mm
36
600mm
24
36×24G
1150mm
46
600mm
24
46×24G
1400mm
56
600mm
24
56×24G
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防滑纹橡胶垫,用于抽屉
商品编号:951910 46X24
应用

用于体贴、防滑和噪音低地存放工具。
标准

满足 REACH 法规的要求。
技术参数
厚度
3mm
属性
宽度
1150mm
宽度,单位:G
46
深度
600mm
深度,单位:G
24
配套适用的抽屉,单位 G
46×24G
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加