咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 VHM IK
GARANT同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 VHM IK
商品编号
139243
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
139243 M5
139243 M6
139243 M8
139243 M10
139243 M12
公差等级
切刃数 Z
切割角
底孔直径及参考值
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
螺纹深度
螺纹直径
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
5
8degrees
4.65mm
70mm
5
4.9mm
6mm
15mm
5mm
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
5
8degrees
5.55mm
80mm
5
4.9mm
6mm
18mm
6mm
M6
1mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
7.45mm
90mm
6
6.2mm
8mm
24mm
8mm
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
9.35mm
100mm
6
8mm
10mm
30mm
10mm
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
6
8degrees
11.2mm
110mm
6
9mm
12mm
36mm
12mm
M12
1.75mm
销售价 数量
 
2925.58
3123.02
4204.70
6235.36
9570.13

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT同步主轴机用挤压丝锥,带有润滑槽 VHM IK
商品编号:139243 M5
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

特殊的多边形廓型和符合 DIN 6535-HA 标准要求的柄部,配套用于带有同步主轴驱动的机床。带有润滑槽;即使是大深度螺纹同样可以确保理想的润滑效果。
采用特殊的整体硬质合金切削材料,确保了理想的切削加工速度和使用寿命。采用 TiAlN 和润滑材料镀层,不仅可以降低磨损,而且还能减小产生积屑瘤的风险。
刀具侧面带内置式冷却孔,推荐在通孔和盲孔加工时使用。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
螺纹种类
M
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA h6
标准
工厂标准
切削方向
右向
内冷式
螺纹断面角
60degrees
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
切刃数 Z
5
切割角
8degrees
底孔直径及参考值
4.65mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
5
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
螺纹深度
15mm
螺纹直径
5mm
螺纹规格
M5
螺距
0.8mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加