| 物料号 |
| 173530 8/12 |
前角 |
厚度 |
宽度 |
油 |
湿,最大 |
湿,最小 |
灰铸铁(球墨铸铁) |
通用 |
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 500 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 750 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 900 N/mm² |
铝金属(短切屑) |
长度 |
齿形 |
0degrees
| 0.6mm
| 13mm
| 适用
| 适用
| 有条件适用
| 有条件适用m/min
| 有条件适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 有条件适用m/min
| 1325mm
| 复合型
|