咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
分隔槽套装
商品编号
950460
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950460 50/1
950460 50/2
950460 50/3
分隔槽 高度
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
25mm
20×24
20
24
≥ 50mm
25mm
20×24
20
24
≥ 50mm
25mm
20×24
20
24
≥ 50mm
销售价 数量
 
961.98
858.91
910.45

商品详情

商品名称:分隔槽套装
商品编号:950460 50/3
适用于

抽屉 20×24G。
技术说明

分隔槽和小插板均由塑料制成。分隔槽内部带有凹槽,用于插放小隔板。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 20×24G。
属性
分隔槽 高度
25mm
抽屉有效面积(G)
20×24
配套适用的抽屉有效宽度(G)
20
配套适用的抽屉有效深度(G)
24
配套适用的抽屉正面高度
≥ 50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加