咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽分隔条/分隔板套装
商品编号
950320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
抽屉正面高度/型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950320 75/1
950320 75/2
950320 75/3
950320 100/1
950320 100/2
950320 100/3
950320 125/1
950320 125/3
950320 125/4
950320 125/6
950320 150/4
950320 150/5
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
高度
20×20
20
20
75mm
50mm
20×20
20
20
75mm
50mm
20×20
20
20
75mm
50mm
刀夹
20
20
100mm
75mm
20×20
20
20
100mm
75mm
刀夹
20
20
100mm
75mm
刀夹
20
20
125mm
100mm
刀夹
20
20
125mm
100mm
刀夹
20
20
125mm
100mm
刀夹
20
20
125mm
100mm
刀夹
20
20
150mm
125mm
刀夹
20
20
150mm
125mm
销售价 数量
 
606.56
790.37
514.65
716.84
900.66
643.33
808.74
735.22
680.08
735.22
771.99
477.89

商品详情

商品名称:开槽分隔条/分隔板套装
商品编号:950320 75/3

适用于

抽屉 20×20G。
技术说明

边缘板条、开槽分隔板和隔板均由塑料制成。开槽分隔板被牢固卡入抽屉的开口中。隔板被插入开槽分隔板中。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 20×20G。

内容
边缘板条套装,编号 951570: 1 件,规格尺寸 75
开槽分隔板,编号 951520: 2 件,规格尺寸 75
插接式隔板 4G,编号 951741: 3 件,规格尺寸 75
插接式隔板 8G,编号 951781: 4 件,规格尺寸 75
属性
抽屉有效面积(G)
20×20
配套适用的抽屉有效宽度(G)
20
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
配套适用的抽屉正面高度
75mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加