咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒套装
商品编号
950300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950300 50/1
950300 50/2
950300 50/3
950300 75/1
950300 75/2
950300 75/3
容器高度
抽屉有效面积(G)
系列
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
25mm
刀夹
easyPick
20
20
≥ 50mm
25mm
刀夹
easyPick
20
20
≥ 50mm
25mm
刀夹
easyPick
20
20
≥ 50mm
50mm
刀夹
easyPick
20
20
≥ 75mm
50mm
刀夹
easyPick
20
20
≥ 75mm
50mm
刀夹
easyPick
20
20
≥ 75mm
销售价 数量
 
1084.45
882.28
698.46
1084.45
974.18
937.41

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒套装
商品编号:950300 50/3
适用于

抽屉 20×20G。
技术说明

塑料材质的小零件盒。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 20×20G。
内容
easyPick 小零件盒,编号 951210: 5 件,规格尺寸 2×4/1;7 件,规格尺寸 4×6/1;4 件,规格尺寸 6×8/1
属性
容器高度
25mm
抽屉有效面积(G)
刀夹
系列
easyPick
配套适用的抽屉有效宽度(G)
20
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
配套适用的抽屉正面高度
≥ 50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加