咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒套装
商品编号
950250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950250 50/1
950250 75/1
容器高度
抽屉有效面积(G)
系列
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
25mm
12×20
easyPick
12
20
≥ 50mm
50mm
12×20
easyPick
12
20
≥ 75mm
销售价 数量
 
643.33
643.33

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒套装
商品编号:950250 50/1
适用于

抽屉 12×20G。
技术说明

塑料材质的小零件盒。
分隔材料可装入一个完整的抽屉 12×20G。
内容
easyPick 小零件盒,编号 951210: 9 件,规格尺寸 4×4/4;3 件,规格尺寸 4×4/2;3 件,规格尺寸 4×4/1
属性
容器高度
25mm
抽屉有效面积(G)
12×20
系列
easyPick
配套适用的抽屉有效宽度(G)
12
配套适用的抽屉有效深度(G)
20
配套适用的抽屉正面高度
≥ 50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加