咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽分隔条/分隔板套装
商品编号
950220
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
950220 75/1
950220 75/2
950220 75/3
950220 125/1
950220 125/2
950220 125/3
抽屉有效面积(G)
配套适用的抽屉有效宽度(G)
配套适用的抽屉有效深度(G)
配套适用的抽屉正面高度
高度
20×16
20
16
75mm
50mm
20×16
20
16
75mm
50mm
20×16
20
16
75mm
50mm
20×16
20
16
125mm
100mm
20×16
20
16
125mm
100mm
20×16
20
16
125mm
100mm
销售价 数量
 
661.71
753.61
827.12
882.28
992.56
1121.22

商品详情

商品名称:开槽分隔条/分隔板套装
商品编号:950220 75/1
适用于

抽屉 20×16G。
技术说明

边缘板条、开槽分隔条和分隔板均为塑料材质。开槽分隔条牢固卡入抽屉内的开口中。分隔板则插入开槽分隔条中。
分隔材料可填充整个抽屉 20×16G。
内容
边缘板条套装,编号 951560: 1 件,规格尺寸 75
开槽分隔条,编号 951510: 4 件,规格尺寸 75
插入式分隔板,编号 951741: 10 件,规格尺寸 75
属性
抽屉有效面积(G)
20×16
配套适用的抽屉有效宽度(G)
20
配套适用的抽屉有效深度(G)
16
配套适用的抽屉正面高度
75mm
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加