咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
嵌槽高度 25 mm 2K
商品编号
951425
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951425 2X6/1
951425 2X8/1
951425 6X6/3
951425 6X8/3
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
盒子内单格的数量
配套适用的插入式小分隔板
50mm
2
150mm
6
1
编号 951275,规格尺寸 B
50mm
2
200mm
8
1
编号 951275,规格尺寸 B
150mm
6
150mm
6
3
编号 951275,规格尺寸 B
150mm
6
200mm
8
3
编号 951275,规格尺寸 B
销售价 数量
 
41.68
55.86
83.94
97.40

商品详情

商品名称:嵌槽高度 25 mm 2K
商品编号:951425 6X6/3
技术说明

分隔槽和小插板均由塑料制成。分隔槽内部带有凹槽,用于插放小隔板。
分隔槽内部采用 2 组份 Haptoprene®。提升防滑性能。关闭和打开抽屉时工具不会滑动。
属性
宽度
150mm
宽度,单位:G
6
深度
150mm
深度,单位:G
6
盒子内单格的数量
3
配套适用的插入式小分隔板
编号 951275,规格尺寸 B
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加