咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒 高度 50 mm
商品编号
951251
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
宽度×深度,G /型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951251 2X3/1
951251 2X4/1
951251 2X6/1
951251 2X8/1
951251 3X3/1
951251 3X4/1
951251 3X6/1
951251 3X8/1
951251 3X10/1
951251 4X4/1
951251 4X4/2
951251 4X4/4
951251 4X6/1
951251 4X8/1
951251 4X10/1
951251 4X12/1
951251 4X16/1
951251 6X6/1
951251 6X8/1
951251 6X10/1
951251 6X12/1
951251 6X16/1
951251 8X8/1
951251 8X10/1
951251 10X14/1
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
盒子内单格的数量
系列
颜色
50mm
2
75mm
3
1
easyPick
无烟煤色
50mm
2
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
50mm
2
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
50mm
2
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
75mm
3
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
100mm
4
2
easyPick
无烟煤色
100mm
4
100mm
4
4
easyPick
无烟煤色
100mm
4
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
300mm
12
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
400mm
16
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
300mm
12
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
400mm
16
1
easyPick
无烟煤色
200mm
8
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
200mm
8
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
250mm
10
350mm
14
1
easyPick
无烟煤色
销售价 数量
 
22.05
30.03
36.79
49.24
25.56
33.68
42.48
59.11
76.43
38.29
40.17
42.74
50.33
64.25
74.26
86.72
111.72
61.00
96.17
109.97
119.45
135.67
87.64
98.74
161.50

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒 高度 50 mm
商品编号:951251 8X8/1
适用于

适用于所有正面高度 75 mm 及以上的抽屉。
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
200mm
深度,单位:G
8
盒子内单格的数量
1
系列
easyPick
颜色
无烟煤色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加