咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
easyPick 小零件盒 高度 25 mm
商品编号
951210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
宽度×深度,G /型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951210 2X2/1
951210 2X3/1
951210 2X4/1
951210 2X6/1
951210 2X8/1
951210 3X3/1
951210 3X4/1
951210 3X6/1
951210 3X6/2
951210 3X6/3
951210 3X8/1
951210 3X10/1
951210 4X4/1
951210 4X4/2
951210 4X4/4
951210 4X6/1
951210 4X8/1
951210 4X10/1
951210 6X6/1
951210 6X8/1
951210 6X10/1
951210 8X8/1
951210 8X10/1
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
盒子内单格的数量
系列
颜色
50mm
2
50mm
2
1
easyPick
无烟煤色
50mm
2
75mm
3
1
easyPick
无烟煤色
50mm
2
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
50mm
2
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
easyPick
无烟煤色
75mm
3
75mm
3
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
150mm
6
2
easyPick
无烟煤色
75mm
3
150mm
6
3
easyPick
无烟煤色
75mm
3
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
75mm
3
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
100mm
4
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
100mm
4
2
easyPick
无烟煤色
100mm
4
100mm
4
4
easyPick
无烟煤色
100mm
4
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
100mm
4
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
150mm
6
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
150mm
6
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
200mm
8
200mm
8
1
easyPick
无烟煤色
200mm
8
250mm
10
1
easyPick
无烟煤色
销售价 数量
 
15.78
18.52
21.13
25.90
33.87
17.49
20.58
26.56
37.91
40.96
33.46
51.09
27.24
41.38
48.19
51.53
54.26
64.83
49.64
46.45
79.74
92.78
112.15

商品详情

商品名称:easyPick 小零件盒 高度 25 mm
商品编号:951210 8X8/1

适用于

适用于所有正面高度 50 mm 的抽屉。

属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
200mm
深度,单位:G
8
盒子内单格的数量
1
系列
easyPick
颜色
无烟煤色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加