咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插接式隔板, 宽度 10G
商品编号
951801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于抽屉正面高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951801 75
951801 100
951801 125
951801 150
951801 200
951801 250
951801 300
宽度
配套适用的抽屉正面高度
高度
250mm
75mm
50mm
250mm
100mm
75mm
250mm
125mm
100mm
250mm
150mm
125mm
250mm
200mm
175mm
250mm
250mm
225mm
250mm
300mm
275mm
销售价 数量
 
33.43
51.24
56.74
68.74
83.79
119.55
140.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:插接式隔板, 宽度 10G
商品编号:951801
适用于

所有开槽分隔板均由塑料制成。请注意配套适用的抽屉正面高度!
技术说明

塑料材质的隔板,用于插入开槽分隔板中,用于进一步分隔抽屉。
提示

插入式分隔板有效宽度 = 宽度 -12 mm。示例,编号 951751,宽度 5G:有效宽度 = 125 mm - 12 mm = 113 mm。
技术参数
宽度,单位:G
10
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加