咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
插接式隔板, 宽度 8G
商品编号
951781
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于抽屉正面高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951781 75
951781 100
951781 125
951781 150
951781 200
951781 250
951781 300
宽度
配套适用的抽屉正面高度
高度
200mm
75mm
50mm
200mm
100mm
75mm
200mm
125mm
100mm
200mm
150mm
125mm
200mm
200mm
175mm
200mm
250mm
225mm
200mm
300mm
275mm
销售价 数量
 
27.79
39.94
46.47
45.08
73.51
98.27
117.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:插接式隔板, 宽度 8G
商品编号:951781
适用于

所有开槽分隔板均由塑料制成。请注意配套适用的抽屉正面高度!
技术说明

塑料材质的隔板,用于插入开槽分隔板中,用于进一步分隔抽屉。
提示

插入式分隔板有效宽度 = 宽度 -12 mm。示例,编号 951751,宽度 5G:有效宽度 = 125 mm - 12 mm = 113 mm。
技术参数
宽度,单位:G
8
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加