咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽分隔条 深度 16G
商品编号
951510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
适用于抽屉正面高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951510 75
951510 100
951510 125
951510 150
951510 200
951510 250
951510 300
厚度
高度
12mm
50mm
12mm
75mm
12mm
100mm
12mm
125mm
12mm
175mm
12mm
225mm
12mm
275mm
销售价 数量
 
67.61
99.27
86.93
124.03
146.01
243.59
295.97
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:开槽分隔条 深度 16G
商品编号:951510
适用于

抽屉,有效深度 16G。
技术说明

单件开槽分隔板用于分隔抽屉。免工具安装:开槽分隔板被牢固卡入抽屉的开口中。牢固的塑料结构,取出时边缘不会造成致伤危险。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加