咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开槽边缘板条,2 件套 深度 24G
商品编号
951580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
951580 75
951580 100
951580 125
951580 150
951580 200
951580 250
951580 300
高度
50mm
75mm
100mm
125mm
175mm
225mm
275mm
销售价 数量
 
125.92
111.76
159.05
137.97
265.58
265.58
265.58

商品详情

商品名称:开槽边缘板条,2 件套 深度 24G
商品编号:951580 75
适用于

抽屉,有效深度 24G。
技术说明

塑料制成的开槽边缘板条用于分隔抽屉。将隔板插入至抽屉边缘时,需要用到边缘条。一套足够一个抽屉使用。
属性
高度
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加