咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆管道
商品编号
928770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928770 1000
928770 1200
928770 1800
宽度
深度
高度
1000mm
40mm
100mm
1200mm
40mm
100mm
1800mm
40mm
100mm
销售价 数量
 
766.49
849.13
952.17

商品详情

商品名称:电缆管道
商品编号:928770 1800
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

固定到工作台面下的工作台背面的电缆槽。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
1800mm
深度
40mm
高度
100mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加