咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢板材质的边缘条
商品编号
928720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928720 1000
928720 1500
928720 2000
上部弯边中用于插入螺丝起子等的冲孔数量
上部弯边中的冲孔直径
台面以上高度
宽度
材料
深度
颜色
高度
8
6mm
210mm
1000mm
钢板
120mm
浅灰色 RAL 7035 粉末涂层
248mm
8
6mm
210mm
1500mm
钢板
120mm
浅灰色 RAL 7035 粉末涂层
248mm
8
6mm
210mm
2000mm
钢板
120mm
浅灰色 RAL 7035 粉末涂层
248mm
销售价 数量
 
919.04
1238.89
1551.34

商品详情

商品名称:钢板材质的边缘条
商品编号:928720 2000
适用于

自编号 926001 起的工作台面。
技术说明

采用钢板,带 9×9 mm 四方孔,间隔 37 mm,用于固定钩子和支架。顶部翻边,带 8 个 6 mm 冲孔,用于插入螺丝起子等物品。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
上部弯边中用于插入螺丝起子等的冲孔数量
8
上部弯边中的冲孔直径
6mm
台面以上高度
210mm
宽度
2000mm
材料
钢板
深度
120mm
颜色
浅灰色 RAL 7035 粉末涂层
高度
248mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加