咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装柜
商品编号
928700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928700 1000
928700 1500
928700 2000
宽度
承重量
有效宽度
有效深度
有效高度
深度
适用的类型
重量
高度
920mm
140kg
880mm
150mm
410mm
250mm
1000
32kg
481mm
1420mm
120kg
1380mm
150mm
410mm
250mm
1500
38kg
481mm
1920mm
100kg
1880mm
150mm
410mm
250mm
2000
50kg
481mm
销售价 数量
 
12645.86
6963.00
7274.58

商品详情

商品名称:加装柜
商品编号:928700 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,
门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
应用

同样适用于墙上安装。
技术说明

柜体采用钢板材质,采用双层背壁板设计(防尘)。内侧带有四方孔 9×9 mm,间距 37 mm。柜门在打开时水平向前旋转。用于安装在支撑柱编号 928010 之间。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
1920mm
承重量
100kg
有效宽度
1880mm
有效深度
150mm
有效高度
410mm
深度
250mm
适用的类型
2000
重量
50kg
高度
481mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加