咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
边角支承
边角支承
商品编号
990361
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990361 800
990361 1000
990361 1200
990361 2000
990361 2400
型材宽度
搁板匹配
花纹深度
高度
40mm
2 侧
40mm
800mm
40mm
2 侧
40mm
1000mm
40mm
2 侧
40mm
1200mm
40mm
2 侧
40mm
2 侧
40mm
2400mm
销售价 数量
 
551.46
604.62
657.90
910.45
1192.20

商品详情

商品名称:边角支承
商品编号:990361 800
应用

用于角连接架。
技术说明

带有悬挂槽孔,间隔 40 mm,并且两端带有塑料端帽。
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
高度调整单位尺寸
40mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
型材宽度
40mm
搁板匹配
2 侧
花纹深度
40mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加