咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带钢板加固的框柱
带钢板加固的框柱
商品编号
990296
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
990296 800
990296 1000
990296 1200
990296 2000
990296 2400
客户自行安装
宽度
搁板匹配
能够作为隔板安装
货架高度
适合于搁板组装货架
配套适用的货架深度
配套适用的货架高度
高度
500mm
1 侧
800mm
500mm
800mm
800mm
500mm
1 侧
1000mm
500mm
1000mm
1000mm
500mm
1 侧
1200mm
500mm
1200mm
1200mm
500mm
1 侧
2000mm
500mm
2000mm
2000mm
500mm
1 侧
2400mm
500mm
2400mm
2400mm
销售价 数量
 
1727.78
1975.99
2196.54
3042.06
4135.63

商品详情

商品名称:带钢板加固的框柱
商品编号:990296 800
颜色

无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
应用

适用于基本机架和扩展基架,并且作为中间构架或者末端构架使用。
技术说明

设有间距为 40 mm 的槽孔,并在其两端设有塑料端盖。装配有与孔啮合的金属板,防止货物从侧面进入邻接货架。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
40mm
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
客户自行安装
宽度
500mm
搁板匹配
1 侧
能够作为隔板安装
货架高度
800mm
适合于搁板组装货架
配套适用的货架深度
500mm
配套适用的货架高度
800mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加