咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
设备导轨 带 2 个滑轮架 2000 mm
商品编号
928250
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928250 1000
928250 1500
928250 2000
宽度
承重量
系列
长度
高度
40mm
60kg
工作站
1000mm
40mm
40mm
50kg
工作站
1500mm
40mm
40mm
40kg
工作站
2000mm
40mm
销售价 数量
 
2545.80
2977.66
3446.44

商品详情

商品名称:设备导轨 带 2 个滑轮架 2000 mm
商品编号:928250 2000
适用于

支承臂架编号 928055 和编号 928056。
技术说明

C 型钢材质。两端均带有位于内部的橡胶缓冲终端限位。配套滚珠轴承的滑轮配有拧装法兰和卡箍,用来安装作业设备,升降机和其他辅助工具。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
属性
宽度
40mm
承重量
40kg
系列
工作站
长度
2000mm
高度
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加