咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multifix 周转盒
商品编号
928230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928230 1000/AA1
928230 1000/AB1
928230 1500/AA1
928230 1500/AB1
928230 2000/AA1
928230 2000/AB1
倾角
可用宽度
周转盒宽度
周转盒深度
周转盒高度
周转箱颜色
安装高度
容器数量
容器类型
宽度
总高度
承重量
有效宽度
系列
适用的类型
重量
长度
30degrees
934mm
130mm
100mm
65mm
无烟煤色
90mm
7
AA1
940mm
100mm
50kg
934mm
Multifix
AA1
3.4kg
1000mm
30degrees
934mm
130mm
195mm
90mm
无烟煤色
90mm
7
AB1
940mm
100mm
50kg
934mm
Multifix
AB1
3.4kg
1000mm
30degrees
1440mm
130mm
100mm
65mm
无烟煤色
90mm
11
AA1
1440mm
100mm
50kg
1440mm
Multifix
AA1
5.2kg
1500mm
30degrees
1440mm
130mm
195mm
90mm
无烟煤色
90mm
11
AB1
1440mm
100mm
50kg
1440mm
Multifix
AB1
5.2kg
1500mm
30degrees
1934mm
130mm
100mm
65mm
无烟煤色
90mm
14
AA1
1940mm
100mm
50kg
1934mm
Multifix
AA1
6.8kg
2000mm
30degrees
1934mm
130mm
195mm
90mm
无烟煤色
90mm
14
AB1
1940mm
100mm
50kg
1934mm
Multifix
AB1
6.8kg
2000mm
销售价 数量
 
1341.79
1507.21
1856.44
2095.39
2279.19
2610.05

商品详情

商品名称:Multifix 周转盒
商品编号:928230 2000/AA1
适用于

支撑柱编号 928010,材料车编号 918590,穿孔板结合 Easyfix 基板编号 955820 规格尺寸 2。
技术说明

Multifix 导轨同编号 928201 所述,包含 GARANT 透明储物盒编号 963301。
属性
倾角
30degrees
可用宽度
1934mm
周转盒宽度
130mm
周转盒深度
100mm
周转盒高度
65mm
周转箱颜色
无烟煤色
安装高度
90mm
容器数量
14
容器类型
AA1
宽度
1940mm
总高度
100mm
承重量
50kg
有效宽度
1934mm
系列
Multifix
适用的类型
AA1
重量
6.8kg
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加