咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multifix 容器
商品编号
928235
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928235 1000/6
928235 1000/9
928235 1500/9
928235 1500/14
928235 2000/13
928235 2000/19
倾角
可用宽度
周转箱颜色
安装高度
容器数量
容器类型
宽度
总高度
承重量
有效宽度
系列
重量
长度
30degrees
934mm
蓝色
130mm
6
SB4
940mm
100mm
50kg
934mm
Multifix
3.4kg
1000mm
30degrees
934mm
红色
100mm
9
SB5
940mm
100mm
50kg
934mm
Multifix
3.4kg
1000mm
30degrees
1440mm
蓝色
130mm
9
SB4
1440mm
100mm
50kg
1440mm
Multifix
5.2kg
1500mm
30degrees
1440mm
红色
100mm
14
SB5
1440mm
100mm
50kg
1440mm
Multifix
5.2kg
1500mm
30degrees
1934mm
蓝色
130mm
13
SB4
1940mm
100mm
50kg
1934mm
Multifix
6.8kg
2000mm
30degrees
1934mm
红色
100mm
19
SB5
1940mm
100mm
50kg
1934mm
Multifix
6.8kg
2000mm
销售价 数量
 
1749.79
1459.44
2444.62
2021.88
3253.36
2582.55

商品详情

商品名称:Multifix 容器
商品编号:928235 2000/19
适用于

支撑柱编号 928010,装配台车编号 918590,穿孔板可搭配 Easyfix 底板编号 955820 规格尺寸 2。
技术说明

铝合金材质。可以在一根 Multifix 导轨上安装不同规格大小的容器。均匀分配到整个长度上承重量为 50 kg。
属性
倾角
30degrees
可用宽度
1934mm
周转箱颜色
红色
安装高度
100mm
容器数量
19
容器类型
SB5
宽度
1940mm
总高度
100mm
承重量
50kg
有效宽度
1934mm
系列
Multifix
重量
6.8kg
长度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加