咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
图纸挂架 带磁铁
商品编号
928211
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928211 1000
928211 1500
928211 2000
可用宽度
安装高度
宽度
最大适用的图纸格式
有效宽度
磁铁数量
系列
适用的类型
高度
940mm
90mm
940mm
最大 DIN A1
940mm
2
工作站
1000
90mm
1440mm
90mm
1440mm
最大 DIN A0
1440mm
3
工作站
1500
90mm
1940mm
90mm
1940mm
最大 DIN A0
1940mm
4
工作站
2000
90mm
销售价 数量
 
1176.35
1507.21
1808.67

商品详情

商品名称:图纸挂架 带磁铁
商品编号:928211 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
可选附件

结构磁铁编号 956810。
适用于

支撑柱编号 928010,材料车编号 918590。
技术说明

图纸支架用于悬挂到编号 928010 的支撑柱上。用磁体夹持图纸。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
可用宽度
1940mm
安装高度
90mm
宽度
1940mm
最大适用的图纸格式
最大 DIN A0
有效宽度
1940mm
磁铁数量
4
系列
工作站
适用的类型
2000
高度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加