咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Multifix
商品编号
928201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928201 300
928201 500
928201 1000
928201 1500
928201 2000
倾角
可用宽度
宽度
承重量
有效宽度
系列
适用的类型
重量
高度
30degrees
234mm
240mm
50kg
234mm
Multifix
300
0.7kg
90mm
30degrees
434mm
440mm
50kg
434mm
Multifix
500
1kg
90mm
30degrees
934mm
940mm
50kg
934mm
Multifix
1000
2kg
90mm
30degrees
1434mm
1440mm
50kg
1434mm
Multifix
1500
3kg
90mm
30degrees
1934mm
1940mm
50kg
1934mm
Multifix
2000
4kg
90mm
销售价 数量
 
639.70
784.87
476.13
608.68
732.98

商品详情

商品名称:Multifix
商品编号:928201 500
适用于

支撑柱编号 928010,材料车编号 918590,穿孔板结合 Easyfix 基板编号 955820 规格尺寸 2。
提示

窄款 Easyfix 挂钩和固定器仅在特定条件下适用。
技术说明

铝制多功能导轨。配套使用 Easyfix 挂钩和支架、透明储物盒、磁力支架和 Shadowboard 以及照明单元编号 928630(规格尺寸 1000 以上)。通过悬挂进行安装。
属性
倾角
30degrees
可用宽度
434mm
宽度
440mm
承重量
50kg
有效宽度
434mm
系列
Multifix
适用的类型
500
重量
1kg
高度
90mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加