咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板,带钢架
商品编号
928145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928145 1000
928145 1500
928145 2000
可用宽度
可用深度
夹箍直径
安装高度
宽度
总高度
承重量
支架高度
有效宽度
有效深度
适用的类型
钢环数量
高度
880mm
300mm
8mm
80mm
920mm
330mm
25kg
330mm
880mm
300mm
1000
4
80mm
1380mm
300mm
8mm
80mm
1420mm
330mm
25kg
330mm
1380mm
300mm
1500
5
80mm
1880mm
300mm
8mm
80mm
1920mm
330mm
25kg
330mm
1880mm
300mm
2000
6
80mm
销售价 数量
 
2904.13
3804.79
4356.20

商品详情

商品名称:搁板,带钢架
商品编号:928145 2000
颜色

淡灰色 RAL 7035 粉末涂层。电镀锌支架。
适用于

支柱,编号 928010、928020、928075、928076;物料台车,编号 918590;隔墙。
技术说明

由钢板制成,带有镀锌钢环。通过悬挂安装。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
25kg
属性
可用宽度
1880mm
可用深度
300mm
夹箍直径
8mm
安装高度
80mm
宽度
1920mm
总高度
330mm
承重量
25kg
支架高度
330mm
有效宽度
1880mm
有效深度
300mm
适用的类型
2000
钢环数量
6
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加