咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
旋转臂
商品编号
928170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928170 1
928170 2
安装高度
幅度
承重量
接头数
摆臂伸距
系列
重量
120mm
310mm
25kg
1
310mm
工作站
2.5kg
120mm
560mm
25kg
2
560mm
工作站
3.5kg
销售价 数量
 
2849.00
4245.92
  • 商品详情

商品详情

商品名称:旋转臂
商品编号:928170 2
技术说明

旋转臂采用钢管材质,带有 1 处或者 2 处关节,用于固定到支撑柱上(螺纹接合)。用于安装 TFT/键盘托架 - 编号 928172 规格尺寸 1、穿孔板 - 编号 928175 规格尺寸 1 和 TFT 托架 - 编号 928178 规格尺寸 1。
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
25kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
安装高度
120mm
幅度
560mm
承重量
25kg
接头数
2
摆臂伸距
560mm
系列
工作站
重量
3.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加