咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
搁板钢板材质 300 mm 深
商品编号
928131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
928131 1000
928131 1500
928131 2000
倾角
可用宽度
可用深度
安装高度
宽度
承重量
有效宽度
有效深度
深度调整范围
深度调节范围
适用的类型
高度
90degrees
880mm
300mm
80mm
920mm
25kg
880mm
300mm
110mm
110mm
1000
80mm
90degrees
1380mm
300mm
80mm
1420mm
25kg
1380mm
300mm
110mm
110mm
1500
80mm
110degrees
1880mm
300mm
80mm
1920mm
25kg
1880mm
300mm
110mm
110mm
2000
80mm
销售价 数量
 
1228.14
1118.19
1241.49

商品详情

商品名称:搁板钢板材质 300 mm 深
商品编号:928131 2000
颜色

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。
提示

搁板可与透明储物盒配套使用,具体请参见第 96 部分。
适用于

通过悬挂安装在支撑柱中,安装车编号 918590(规格尺寸 1000)和分隔板。
技术说明

钢板材质,带 3 面卷边。正面折边。折边可以朝下或朝上安装。深度调节范围 110 mm。
可以水平 90° 或者倾斜 110 固定。
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
25kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
倾角
110degrees
可用宽度
1880mm
可用深度
300mm
安装高度
80mm
宽度
1920mm
承重量
25kg
有效宽度
1880mm
有效深度
300mm
深度调整范围
110mm
深度调节范围
110mm
适用的类型
2000
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加