咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
复位底脚件,带手动高度调节装置
商品编号
927042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927042 800
927042 900
宽度
深度
配套适用的台面深度
高度调节范围
50mm
475mm
750mm
800mm - 950mm
50mm
475mm
750mm
900mm - 1050mm
销售价 数量
 
2279.19
2315.95

商品详情

商品名称:复位底脚件,带手动高度调节装置
商品编号:927042 800
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
提示

无背板或外壳的底脚件,需要连接角板进行加固,编号 927122。不允许将复位底脚件改装成可移动底脚件。
技术说明

由钢管制成,50 mm 宽,带横梁和用于 25 mm 调节分度高度调节装置的固定件。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。带有走线装置 - 可以轻松专业地敷设介质管路 / 电缆。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
设计
钢管结构
属性
宽度
50mm
深度
475mm
配套适用的台面深度
750mm
高度调节范围
800mm - 950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加