咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带抽屉的柜体 16G
商品编号
927300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927300 300/2
927300 300/3
927300 400/3
927300 400/4
927300 800/4
927300 800/6
927300 800/7
927300 900/5
927300 900/6
927300 900/7
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
可用宽度
可用高度
宽度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉正面高度
有效宽度
有效高度
深度
重量
高度
350mm
225mm
400mm
2
300mm
12
500mm
20
12×20
75mm
350mm
225mm
650mm
24.7kg
300mm
350mm
225mm
400mm
3
300mm
12
500mm
20
12×20
100mm
350mm
225mm
650mm
30.6kg
300mm
350mm
325mm
400mm
3
300mm
12
500mm
20
12×20
100mm
350mm
325mm
650mm
34.1kg
400mm
350mm
325mm
400mm
4
300mm
12
500mm
20
12×20
100mm
350mm
325mm
650mm
40kg
400mm
350mm
700mm
400mm
4
300mm
12
500mm
20
12×20
200mm
350mm
700mm
650mm
53.6kg
800mm
350mm
700mm
400mm
6
300mm
12
500mm
20
12×20
100mm
350mm
700mm
650mm
65.5kg
800mm
350mm
700mm
400mm
7
300mm
12
500mm
20
12×20
200mm
350mm
700mm
650mm
71.4kg
800mm
350mm
800mm
400mm
5
300mm
12
500mm
20
12×20
75mm
350mm
800mm
650mm
63kg
900mm
350mm
800mm
400mm
6
300mm
12
500mm
20
12×20
250mm
350mm
800mm
650mm
69kg
900mm
350mm
800mm
400mm
7
300mm
12
500mm
20
12×20
150mm
350mm
800mm
650mm
74.9kg
900mm
销售价 数量
 
4116.34
8013.95
5455.79
10054.20
11432.75
9883.90
11047.96
13509.76
15219.15
16928.55

商品详情

商品名称:带抽屉的柜体 16G
商品编号:927300 800/4
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术说明

抽屉柜采用稳定的钢结构。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。铝制把手条,带可更换且可重写的标签条。可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
上部敞开的柜体(用于工作台下面的底柜)
可用宽度
350mm
可用高度
700mm
宽度
400mm
抽屉个数
4
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉正面高度
200mm
有效宽度
350mm
有效高度
700mm
深度
650mm
重量
53.6kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加