咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十字批头,1/4 英寸
商品编号
675310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
十字头规格/整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
675310 0/25
675310 1/25
675310 2/25
675310 2/50
675310 3/25
675310 4/32
十字头规格
总长度
批头六角柄
0
25mm
C 6,3
1
25mm
C 6,3
2
25mm
C 6,3
2
50mm
C 6,3
3
25mm
C 6,3
4
32mm
C 6,3
销售价 数量
 
14.20
5.89
5.89
23.54
5.89
37.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:十字批头,1/4 英寸
商品编号:675310
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
应用

适用于十字槽螺栓 DIN 3128 或 DIN ISO 2351-2。
技术说明

可以安装在手动工具上,或者安装在带有对应六角批头座的电动工具上,或者安装在连接杆,编号 675000 − 675050 上。
标准结构,高强度。
标准

DIN 3126 C 6.3(1/4 英寸)。
技术参数
驱动型式
十字头螺丝起子
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加