咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
中控锁,用于标准高度
商品编号
935590
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935590 1
包括 2 把钥匙、锁定杆的圆筒销子整体锁供货范围
特点
用于中控锁的标准有效高度 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525?mm
不能进行后续加装
销售价 数量
 
1356.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:中控锁,用于标准高度
商品编号:935590 1
提示

  • 使用抽屉 / 抽拉板时有必要安装中央锁,因为它要起到单独抽拉锁的作用。
  • 中央锁无法后续加装。
  • 订购时请提供所需货架组合的草图。
  • 最大锁杆高度 1900 mm。

技术说明

由带圆筒销子锁的锁板构成,带 2 把钥匙和锁杆,空间深度为 20G 时整套用于搁板编号 935110 – 935121,空间深度为 24G 时整套用于搁板编号 935130 –935161。
适用于下列标准高度:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1500 mm。

技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
属性
包括 2 把钥匙、锁定杆的圆筒销子整体锁供货范围
特点
不能进行后续加装
用于中控锁的标准有效高度 600/ 700/ 750/ 900/ 1050/ 1225/ 1350/ 1525?mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加