咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底脚件,包含手动高度调节装置
商品编号
927001
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
927001 650
927001 750
927001 800
927001 900
宽度
深度
配套适用的台面深度
高度调整分度
高度调节范围
50mm
700mm
750mm
25mm
650mm - 800mm
50mm
700mm
750mm
25mm
750mm - 900mm
50mm
700mm
750mm
25mm
800mm - 950mm
50mm
700mm
750mm
25mm
900mm - 1050mm
销售价 数量
 
2205.67
2242.44
2279.19
2315.95

商品详情

商品名称:底脚件,包含手动高度调节装置
商品编号:927001 800
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
提示

无背板或外壳的底脚件,需要连接角板进行加固,编号 927122。
高度与工作台面下边缘相匹配。
技术说明

由钢管制成,50 mm 宽,带横梁和用于 25 mm 调节分度高度调节装置的固定件。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。带有走线装置 - 可以轻松专业地敷设介质管路 / 电缆。
150 mm 高度调节装置。
供货范围

带手动高度调节装置的底脚件,编号 927080 规格尺寸 150。
技术参数
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
宽度
50mm
深度
700mm
配套适用的台面深度
750mm
高度调整分度
25mm
高度调节范围
800mm - 950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加