咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台,可移动,电动调节高度,配电缆,左侧配门,右侧 4 个抽屉, 深色 Eluplan 台面
商品编号
924517
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
924517 1500/DE
ComfortClose
IP 保护等级
为每个抽屉装配锁具
供电
升降速度
可降低
台面厚度
台面深度
台面长度
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
工作台板材料
带有停车制动器的导向轮的数量
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜柜体有效高度
推柄
无痕滑动衬面
最大提升力
柜门数量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
系列
轮子材料
连接电压
重量
高度可无级调整
高度调整原理
高度调节范围
IP 20
单手
电源驱动
9mm/s
50mm
750mm
1500mm
125mm
125mm
深色 Eluplan
2
1300mm
700mm
4
500mm
20
500mm
20
20×20
525mm
6000N
1
2
Ready-to-go
聚氨酯
250V
165.9kg
电气
850mm - 1050mm
销售价 数量
 
70011.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台,可移动,电动调节高度,配电缆,左侧配门,右侧 4 个抽屉, 深色 Eluplan 台面
商品编号:924517 1500/DE
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,抽屉面板和柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,配有单手抽屉单独解锁机构,承重量 75 kg。抽屉柜宽度 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。
高度可通过手动按钮无级电动调整。
分别配有 2 个带滚珠轴承的固定滚轮和 2 个导向轮,直径 125 mm,带不留痕迹的聚氨酯滚动衬面,具有最小滚动阻力,移动噪音低并保护纤维。导向轮带用于轮子和转动环的制动装置。
连接电缆长度 8 m,带有德式保险插头。
功能
IP20:可防范直径 < 12 mm 的异物侵入,还能防止接触,但无法防水。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
设计
钢管结构
工位高度调整机构
850-1050mm
平板厚度
50mm
高度调整设计
电气
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
180degrees
属性
ComfortClose
IP 保护等级
IP 20
为每个抽屉装配锁具
单手
供电
电源驱动
升降速度
9mm/s
可降低
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
固定滚轮的轮径
125mm
导向滚轮的轮径
125mm
工作台板材料
深色 Eluplan
带有停车制动器的导向轮的数量
2
底柜 宽度
1300mm
底柜 深度
700mm
抽屉个数
4
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜柜体有效高度
525mm
推柄
无痕滑动衬面
最大提升力
6000N
柜门数量
1
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
系列
Ready-to-go
轮子材料
聚氨酯
连接电压
250V
重量
165.9kg
高度可无级调整
高度调整原理
电气
高度调节范围
850mm - 1050mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加