咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
侧壁
商品编号
935510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
935510 2000
935510 2200
935510 2500
935510 3000
配套适用的框柱高度
2000mm
2200mm
2500mm
3000mm
销售价 数量
 
3097.21
3207.48
3363.65
3473.95

商品详情

商品名称:侧壁
商品编号:935510 2500
应用

用于覆盖侧面,卷边钢板,30 mm 宽。
提示

在使用侧壁板的情况下,在立柱框架内侧只需要安装一块饰板(编号 935040;935045)或者端封条(编号 935442;935462)。
出于稳定性原因,我们建议在架子的左右侧各安装一个侧壁。
颜色

RAL 7035 浅灰色,带粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
深度
610mm
属性
配套适用的框柱高度
2500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加