咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx® 刀身 Halfmoon,4 mm
商品编号
669935
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669935 TX1
669935 TX2
669935 TX3
669935 TX4
669935 TX5
669935 TX6
669935 TX7
669935 TX8
669935 TX10
Torx 星形轮廓
刀杆长度
刀身直径
总长度
TX1
20mm
1.5mm
44mm
TX2
20mm
1.5mm
44mm
TX3
20mm
1.7mm
44mm
TX4
20mm
1.8mm
44mm
TX5
30mm
3mm
44mm
TX6
30mm
3mm
44mm
TX7
33mm
2.3mm
64mm
TX8
20mm
3mm
64mm
TX10
20mm
3mm
70mm
销售价 数量
 
285.97
285.97
285.97
285.97
285.97
285.97
292.47
292.47
307.88

商品详情

商品名称:Torx® 刀身 Halfmoon,4 mm
商品编号:669935 TX1
技术说明

刀身采用高品质工具钢。
适用于

螺丝起子托架,编号 669931。
提示

更多批头刀身参见 669933 – 669936。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 半月形 -
属性
Torx 星形轮廓
TX1
刀杆长度
20mm
刀身直径
1.5mm
总长度
44mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加