咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
DURAFRAME® 透明文件袋套装 6 件套
商品编号
974632
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974632 BLACK
974632 BLUE
974632 SILVER
可在玻璃两面读取
可掀开的磁性正面
可竖式和横式使用
存在握槽
宽度
材料
组套内含
自粘式背面可重复揭下
颜色
高度
325mm
PVC 硬质薄膜
6
黑色
445mm
325mm
PVC 硬质薄膜
6
蓝色
445mm
325mm
PVC 硬质薄膜
6
银色
445mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀套型号:
数量:

商品详情

商品名称:DURAFRAME® 透明文件袋套装 6 件套
商品编号:974632

应用

正面带有磁性且可以掀开,便于取放文档。信息可通过玻璃面在两侧阅读。可使用纵向和横向规格。非常适合:

  • 应急方案或警告提示(红色)。

  • 机器说明(蓝色)。

  • 使用说明。

  • 依照危险品条例(橙色)。

  • 使提示信息与潜在危险最大程度地引起注意(双色)。


技术说明

磁性文件袋,采用 PVC 硬质薄膜,背面具有自粘性,能够粘贴到所有光滑承重表面上(木材、玻璃、金属等)。可以揭下并反复使用。

技术参数
最大适用的图纸格式
DIN A3
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加