咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
展示架导轨
商品编号
974835
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974835 A0
974835 A1
使用长度
最大适用的图纸格式
磁铁夹子数量
重量
长度
高度
1250mm
A0
4
0.62kg
1450mm
28mm
920mm
A1
3
0.48kg
1100mm
28mm
销售价 数量
 
1363.80
1235.12
  • 商品详情

商品详情

商品名称:展示架导轨
商品编号:974835 A1

适用于

文件展示架,编号 974830。
技术说明

带塑料部件的铝制摆臂。
供货范围

包括磁性夹,编号 974880 规格尺寸 1。

属性
使用长度
920mm
最大适用的图纸格式
A1
磁铁夹子数量
3
重量
0.48kg
长度
1100mm
高度
28mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加