咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
具有防尘功能的抽屉盒
商品编号
974791
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974791 7
可关闭的杂物箱(防尘)
可抽出的杂物箱数量
墙上固定
安装材料包括在供货范围内
宽度
提柄
最大适用的图纸格式
材料
标签区
深度
高度
7
250mm
DIN C4
聚苯乙烯
365mm
322mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:具有防尘功能的抽屉盒
商品编号:974791 7

应用

抽屉格式:DIN C4。配有沉入式面板,起到防尘的作用。把手部位方便运输。
技术说明

抗冲击聚苯乙烯材质的抽屉盒。

技术参数
颜色
黑色
属性
可关闭的杂物箱(防尘)
可抽出的杂物箱数量
7
墙上固定
安装材料包括在供货范围内
宽度
250mm
提柄
最大适用的图纸格式
DIN C4
材料
聚苯乙烯
标签区
深度
365mm
高度
322mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加