咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OK/海洋王 投光灯,NTC9280B 售卖规格:1套 200W
商品编号
AH8911 200W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:OK/海洋王 投光灯,NTC9280B 售卖规格:1套 200W
商品编号:AH8911 200W
接通/关闭开关:否
灯具可更换:否
额定电压:AC220V 50Hz/60Hz
IP 保护等级:IP 66
安装:坐式/侧壁式/吸顶式/U型支架安装/45°支架安装
功率:200.0
重量:4800.0
工作温度:-20~+40℃

更多参数>>

规格
平均使用寿命:10000h

规格
光通量lm:25000(冷白);24500(正白);20500(暖白)
外形尺寸mm:383X171X127
额定电流:0.9A

技术说明
  • 采用品牌高光效LED光源,高透光率PC透镜,结合专业光学设计,高效节能
  • 100W配置偏配光透镜,100W/200W配置两种规格遮光罩,防眩效果好,满足不同场所的使用需求
  • 可根据需要选择一体式或分体式配置,安装、检修更简单方便
  • 高防护接线盒设计,接线规范、安全、灯具可在室外恶劣环境长期稳定工作

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加