咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
衣帽柜,带斜顶和长椅 和安全旋销锁
商品编号
949641
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:衣帽柜,带斜顶和长椅 和安全旋销锁
商品编号:949641
技术说明

柜体带有斜顶,可防止物体停留在上方。分隔宽度 300 mm,带固定焊接式帽子架。挂衣杆有 3 移动挂钩。柜门带有 Karo 通风孔和压入式标签框。长椅的座椅条板默认采用榉木材质,尺寸约为 60×35 mm,四周刨削,上部倒圆,涂清漆。
带有旋转锁钩,规格尺寸 40 以下可通过挂锁进行锁闭(不在标准配置之内)。
标准

DIN 4547
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,长椅类似于煤灰色,粉末涂层。无其他特殊涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
门打开的角度
110degrees
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加