咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有抽屉, 视窗翼门
商品编号
940103
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940103 750
940103 800
940103 900
940103 1000
940103 1250
940103 1500
940103 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1
1000mm
40
上部
75kg
1
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
595mm
视窗翼门
500mm
20
52kg
750mm
1
1000mm
40
上部
75kg
1
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
645mm
视窗翼门
500mm
20
54kg
800mm
1
1000mm
40
上部
75kg
1
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
745mm
视窗翼门
500mm
20
57kg
900mm
2
1000mm
40
上部
75kg
1
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
845mm
视窗翼门
500mm
20
64kg
1000mm
2
1000mm
40
上部
75kg
1
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
1095mm
视窗翼门
500mm
20
72kg
1250mm
2
1000mm
40
上部
75kg
2
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
1345mm
视窗翼门
500mm
20
88kg
1500mm
3
1000mm
40
中部
75kg
3
100%
900mm
36
400mm
16
36×16
100kg
1845mm
视窗翼门
500mm
20
115kg
2000mm
销售价 数量
 
13625.49
13813.51
13895.76
14943.45
15697.05
18601.18
27056.26

商品详情

商品名称:基底柜,配有抽屉, 视窗翼门
商品编号:940103 800
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜 40×20G,带抽屉 36×16G。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。调平底座,适用于基底柜,带有 4 个可独立调节的底脚,用以弥补地面不平。基底柜的推柄在门的上半部分,加装柜的推柄在门的下半部分。
抽屉正面高度 125 mm。
颜色

柜体和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

柜子配有搁板和抽屉。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
柜体结构类型
底柜
高度调整单位尺寸
25mm
内侧柜体承重量
1000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
250degrees
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
36×16G
属性
ComfortClose
存储搁板数目
1
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
手柄定位
上部
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
1
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉有效宽度
900mm
抽屉有效宽度(G)
36
抽屉有效深度
400mm
抽屉有效深度(G)
16
抽屉有效面积(G)
36×16
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
645mm
柜体正面
视窗翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
电子锁闭系统 – 可改装
重量
54kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加