咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有 卷门
商品编号
940849
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940849 1000
940849 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
1000mm
40
845mm
500mm
20
49kg
1000mm
1000mm
40
1845mm
500mm
20
81kg
2000mm
销售价 数量
 
25310.10
31265.43

商品详情

商品名称:基底柜,配有 卷门
商品编号:940849 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
阳极电镀铝合金卷帘,不可配置颜色。
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

未组装柜,40×20G。适配的抽屉:36×14G(请单独订购)
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。调平底座,带有可调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
技术参数
内侧柜体承重量
1000
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
有效高度
1845mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
81kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加